Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1608502 Herst.-Nr.: 3197 EAN/GTIN: 4000146031971 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3197 Projahn, 3197, 2 in 1 Pickup Magnetheber, flexibel Länge 600 mm 2 in 1 Pickup Magnetheber, flexibel Länge 600 mm. Ideal zum Heben von Kleinteilen aus Hohl- und Zwischenräumen. Flexibel: Auch um Ecken und Kanten einsetzbar. Zwei Hebefunktionen:. 1. Magnet für metallische Teile: Hebekraft ca. 6 - 8 N, entspricht ca. 0,6 - 0,8 kg. 2. Greifer für nichtmetallischeTeile., Fabrikat: Projahn Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 120 GRAMM | Länge Produkt ohne Verpackung: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,87* | € 15,75* | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 11,08* | € 15,76* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,40* | € 15,82* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,98* | € 15,98* | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 12,53* | € 17,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|