Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-3197 Herst.-Nr.: 3197 EAN/GTIN: 4000146031971 |
| |
|
| | |
| 2 in 1 Pickup Magnetheber, flexibel Länge 600 mm- Ideal zum Heben von Kleinteilen aus Hohl- und Zwischenräumen
- Flexibel: Auch um Ecken und Kanten einsetzbar
- Zwei Hebefunktionen:
- 1. Magnet für metallische Teile: Hebekraft ca. 6 - 8 N, entspricht ca. 0,6 - 0,8 kg
- 2. Greifer für nichtmetallische Teile
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2, in, 1, Pickup, Magnetheber,, flexibel Länge, 600, mm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 11,07* | € 15,83* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,85* | € 15,90* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,48* | € 15,97* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,01* | € 16,13* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 12,46* | € 17,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 94,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|