Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 260W-1608501 Herst.-Nr.: 3196 EAN/GTIN: 4000146031964 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3196 Projahn, 3196, Teleskop Magnetheber Teleskop Magnetheber. Ideal zum Heben von Kleinteilen aus Hohl- und Zwischenräumen. Ausziehbar von130 bis 630 mm, dadurch ideal an die Gegebenheiten anpassbar. Mit extra starkem Magnet für metallische Teile: Hebekraft ca. 20 N, entspricht ca. 2 kg. Inklusive Halteclip für Taschen in Arbeitsbekleidung oder Hemden., Fabrikat: Projahn Weitere Informationen:  |  | GEWICHT: | 40 GRAMM | Länge Produkt ohne Verpackung: | 130 mm | Größe bis: | 630 mm | Größe von: | 130 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: TELESKOP |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 19 Tage |  | | 8 |  | Frei Haus | ab € 9,39* | € 13,54* |  |  |  | Lager 260 | |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 9,40* | € 13,83* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 9,40* | € 13,83* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,45* | ab € 10,79* | € 15,80* |  |  |  | | 18 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,47* | € 19,37* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 260 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 260 |  | Versand: Lager 260 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* |  | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|