Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-14562-3196 Herst.-Nr.: 3196 EAN/GTIN: 4000146031964 |
| |
|
|  |  |
 | Teleskop Magnetheber- Ideal zum Heben von Kleinteilen aus Hohl- und Zwischenräumen
- Ausziehbar von 130 bis 630 mm, dadurch ideal an die Gegebenheiten anpassbar
- Mit extra starkem Magnet für metallische Teile: Hebekraft ca. 20 N, entspricht ca. 2 kg
- Inklusive Halteclip für Taschen in Arbeitsbekleidung oder Hemden
Weitere Informationen:  |  | Länge Produkt ohne Verpackung: | Länge Produkt ohne Verpackung mm | Größe bis: | Größe bis mm | Größe von: | Größe von mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Teleskop |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 19 Tage |  | | 8 |  | Frei Haus | ab € 9,39* | € 13,54* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 9,40* | € 13,83* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 9,40* | € 13,83* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,45* | ab € 10,79* | € 15,80* |  |  |  | | 18 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,47* | € 19,37* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|