Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6502-10 Projahn, Projahn Werkstattwagenaufsatz für Werkstattwagen UNIVERSE mit 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260W-1608427
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     6502-10
EAN/GTIN:
     4000146037683
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6502-10 Projahn, 6502-10, Werkstattwagenaufsatz für Werkstattwagen UNIVERSE mit 4 Schubfächern Rot Werkstattwagenaufsatz für Werkstattwagen UNIVERSE mit 4 Schubfaechern Rot. Ideale Kapazitätserweiterung - mehr Stauraum für Werkzeuge und Arbeitsmaterialien. Erweiterung um 4 Schubfächer mit der Höhe 75 mm. Vierstufiges Sicherheitskonzept. Hohe Arbeitssicherheit durch doppelten Kippschutz. Schubfach-Einzelverriegelung vermeidet ungewolltes Öffnen. Nur ein Schubfach gleichzeitig ausziehbar. Aufsatz durch Sicherheitshaken am Wagen fixierbar. Diebstahlschutz: Zentralverriegelung mit Zylinderschloss. Strapazierfähig: Hochstabile, kugelgelagerte Schubfachauszüge, jeweils bis zu 45 kg belastbar. Multifunktional durch Vierkant-Lochblechwand mit Zubehör erweiterbar. Hervorragende Erreichbarkeit der Werkzeuge durch Schubfächer mit 100% Vollauszug. Inklusive zwei stabilen Handgriffen., Fabrikat: Projahn
Weitere Informationen:
GEWICHT:
35000 GRAMM
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Materialstärke:
0,9 - 1,0 mm
Schubfachauszugssperre:
ja
100 % Vollauszug:
ja
Wandkonstruktion:
Einwandkonstruktion
Zentralverriegelung:
ja
Länge Produkt ohne Verpackung:
475 mm
Anzahl Schubfächer:
4
Werkstattwagen-Serie:
UNIVERSE
Belastbarkeit pro Schubfach:
45 kg
Farbe:
rot
Höhe Schubfächer:
4x 75 mm
Innenabm. Schubf. (BxT):
560 x 395 mm
Weitere Suchbegriffe: WERKSTATTWAGENAUFSATZ
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 322,54*
€ 381,24*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,79*
€ 382,60*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,37*
€ 386,48*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,51*
€ 388,11*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 535,71*
€ 611,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,60*
€ 455,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,04*
€ 452,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,39*
€ 426,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,15*
€ 409,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,79*
€ 387,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.