Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1607753 Herst.-Nr.: 5115-02 EAN/GTIN: 4000146004623 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5115-02 Projahn, 5115-02, Schraubendreher VDE, Pozidriv Nr 2 VDE Schraubendreher Pozidriv Nr 2. Höchste Sicherheit bei Arbeiten an elektrischen Anlagen durch Prüfung nach DIN EN 60900 und IEC 900. Isolierte VDE Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt. Sicher auch bei extremen Einsatzbedingungen durch geprüfte Kaltschlagfestigkeit bei -40°C. Hohe Kraftübertragung durch optimale Anpassung des Griff-Designs an die Hand. Kein Abrutschen der Hand auch bei öligen Händen aufgrund der Kombination weicher und fester Werkstoffe für den Griff. Optimale Kraftübertragung von Griff auf Klinge durch komplett in den Griff eingearbeiteten Klingenschaft. Speziell für den professionellen Einsatz durch hochlegierten Spezialstahl geeignet. Langlebige und stabile Klingenspitze in Bezug auf Härte und Zähigkeit. Weniger Verschleiß an Klingenspitze und Schraubedurch präzise ausgearbeiteter Klinge. Mit griffigem Mehrkomponentengriff in Sechskantform., Fabrikat: Projahn Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 92 GRAMM | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Abtrieb: | für Kreuzschlitz-Schrauben PZ | Norm(en): | DIN EN IEC 60900 / IEC 900 | Beschichtung: | phosphatiert | Verwendung: | für Kreuzschlitz-Schrauben PZ | Länge Produkt ohne Verpackung: | 210 mm | Ausführung: | VDE | Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff | Größe Schrauben: | PZ 2 | Klingenlänge: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,05* | € 6,02* | | | | | | 3 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,42* | € 6,39* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,05* | € 6,47* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,43* | € 6,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,45* | ab € 4,85* | € 7,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|