Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

306100 Projahn, Projahn 10 mm Bit L30 mm Innen-6Kant 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260W-1607336
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     306100
EAN/GTIN:
     4000146002667
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant 1,4x30
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

306100 Projahn, 306100, 10 mm Bit L30 mm Innen-6Kant 10 10 mm Bit L30 mm Innen-6Kant 10. Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet. Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernenProduktionsanlagen. Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten., Fabrikat: Projahn
Weitere Informationen:
GEWICHT:
14 GRAMM
Material:
S2-Stahl
Abtrieb:
für Innen-6kant-Schrauben
Norm(en):
in Anlehnung an DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
Zink phosphatiert
Antrieb:
Außen-6kant
Art Betätigung:
handbetätigt und Elektroschrauber
Verwendung:
für Innen-6kant-Schrauben
Länge Produkt ohne Verpackung:
30 mm
Arretierung Antrieb:
Form C
Ausführung:
klassisch
Größe Antrieb:
10 mm
Größe Schrauben:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant, 10
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 2,49*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,52*
3 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,58*
4 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 1,70*
€ 2,59*
1 Tag
11
1
€ 6,45*
ab € 1,95*
€ 2,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.