Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

412920 Projahn, Projahn 3/8 Zoll Gleitgriff Xi-on


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Image2
Artikel-Nr.:
     260W-1606978
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     412920
EAN/GTIN:
     4000146003718
Suchbegriffe:
Gleitgriff
gleitgriff 3/8
gleitgriff
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

412920 Projahn, 412920, 3/8 Zoll Gleitgriff Xi-on 3/8 Zoll Gleitgriff Xi-on. Ideal zum Einsatz als T-Griff oder L-Griff. Verschiebbarer Außen-4kant –ideal als Hebel bei festsitzenden Schrauben. Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche., Fabrikat: Projahn
Weitere Informationen:
GEWICHT:
195 GRAMM
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Norm(en):
DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Art Betätigung:
handbetätigt
Länge Produkt ohne Verpackung:
200 mm
D1:
10.5 mm
Arretierung Abtrieb:
Kugelarretierung
Größe Abtrieb:
10 [3/8]
Weitere Suchbegriffe: 3/8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,06*
€ 14,21*
1
€ 5,90*
ab € 9,67*
€ 14,42*
3 Tage
13
8
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 14,45*
4 Tage
13
1
€ 5,50*
ab € 10,47*
€ 14,78*
1 Tag
3
1
€ 6,45*
ab € 12,14*
€ 17,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.