Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

411081 Projahn, Projahn 1/4 Zoll Gleitgriff Xi-on


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Image2
Artikel-Nr.:
     260W-1606946
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     411081
EAN/GTIN:
     4000146003381
Suchbegriffe:
Gleitgriff
projahn 1/4" gleitgriff
gleitgriff
1/4" gleitgriff
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

411081 Projahn, 411081, 1/4 Zoll Gleitgriff Xi-on 1/4 Zoll Gleitgriff Xi-on. Ideal zum Einsatz als T-Griff oder L-Griff. Verschiebbarer Außen-4kant –ideal als Hebel bei festsitzenden Schrauben. Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche., Fabrikat: Projahn
Weitere Informationen:
GEWICHT:
61 GRAMM
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Norm(en):
DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Art Betätigung:
handbetätigt
Länge Produkt ohne Verpackung:
110 mm
D1:
6.2 mm
Arretierung Abtrieb:
Kugelarretierung
Größe Abtrieb:
6,3 [1/4]
Weitere Suchbegriffe: 1/4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,32*
€ 6,32*
1
€ 5,90*
ab € 4,07*
€ 6,37*
3 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 6,39*
4 Tage
13
1
€ 6,95*
ab € 4,50*
€ 6,54*
1 Tag
3
1
€ 6,45*
ab € 4,96*
€ 7,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.