Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißtisch Professional Extreme 8.7 4000x2000x100, 190160055X7D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1581514
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     190160055X7D
EAN/GTIN:
     4036351325048
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
schweißdrehtisch schweißkraft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

190160055X7D, Oberflächenhärte bis zu 850 Vickers, Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7 + Plasmanitrierung. Materialstärke ca. 11,5 13 mm. Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung. Bohrung Ø 16 mm. Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster. Ecken, Kanten und Bohrungen abgerundet. Höhe Seitenwange 100 mm. Bohrungen Seitenwange im Diagonalraster. Inklusive Skalierung auf der Oberfläche. Konstruktion durch Rippen verstärkt. Rasterlinien ermöglichen präzise Aufbauten. Sonderausstattungen für Schweißtische erhalten Sie auf Anfrage., Fabrikat: Schweißkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1255000 GRAMM
Seitenwange Höhe:
100 mm
Tischplatte Materialstärke:
11,5 13 mm
Tischplatte Bohrungsdurchmesser:
16 mm
Seitenwange Grundhärte ca.:
165 220 Vickers
Tischplatte Breite:
2000 mm
Traglast ca.:
2000 kg
Seitenwange Bohrungsabstand:
25 mm
Tischplatte Grundhärte ca.:
280 340 Vickers
Tischfüße:
4
Tischplatte Länge:
4000 mm
Seitenwange Oberflächenhärte ca.:
450 750 Vickers
Tischplatte Oberflächenhärte ca.:
450 850 Vickers
Tischplatte Bohrungsabstand:
50 mm
Tischhöhe:
850 mm
Tischplatte Material:
Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert
Weitere Suchbegriffe: schweißtisch, PLASMANITRIERT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.311,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.560,66*
€ 12.567,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.492,07*
€ 12.485,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.353,69*
€ 12.320,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.311,99*
€ 12.271,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.