Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißtisch Professional Extreme 8.7 3000x1500x150, 190220040XD7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1581512
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     190220040XD7
EAN/GTIN:
     4036351325222
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
schweißdrehtisch schweißkraft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

190220040XD7, Oberflächenhärte bis zu 850 Vickers mit Diagonalraster, Bohrung Ø 22 mm. Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster. Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7 und Plasmanitrierung. Die wenig beanspruchten Seitenwangen werden aus Kostengründen aus Stahl S355J2+N gefertigt. Ecken, Kanten und Bohrungen abgerundet. Inklusive Skalierung auf der Oberfläche. Konstruktion durch Rippen verstärkt. Rasterlinien ermöglichen präzise Aufbauten. Sonderausstattungen für Schweißtische erhalten Sie auf Anfrage. Lieferumfang: 6 Tischfüße 700 x 80 x 80 mm mit Fußteller Ø 90 mm., Fabrikat: Schweißkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1073000 GRAMM
Seitenwange Höhe:
150 mm
Tischplatte Breite:
1500 mm
Seitenwange Grundhärte ca.:
165 220 Vickers
Tischplatte Materialstärke:
17 19 mm
Traglast ca.:
2000 kg
Tischplatte Bohrungsdurchmesser:
22 mm
Tischplatte Grundhärte ca.:
280 340 Vickers
Tischplatte Länge:
3000 mm
Seitenwange Oberflächenhärte ca.:
450 750 Vickers
Tischplatte Oberflächenhärte ca.:
450 850 Vickers
Seitenwange Bohrungsabstand:
50 mm
Tischplatte Bohrungsabstand:
50 mm
Tischfüße:
6
Tischhöhe:
850 mm
Tischplatte Material:
Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert
Weitere Suchbegriffe: schweißtisch, PLASMANITRIERT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.986,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.218,02*
€ 8.589,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.161,26*
€ 8.521,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.025,54*
€ 8.360,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.986,84*
€ 8.314,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.