Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißtisch Professional Extreme 8.7 2000x2000x200, 190280045XD7D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1581507
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     190280045XD7D
EAN/GTIN:
     4036351325123
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
schweißdrehtisch schweißkraft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

190280045XD7D, Oberflächenhärte bis zu 850 Vickers, Bohrungen der Tischplatte und Seitenwangen mit Durchmesser 28mm und im Diagonalraster angeordnet. Tischplatte aus durchgehärtetem Werkzeugstahl X8.7 und Plasmanitrierung. Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N und Plasmanitrierung. Schutz vor Rost, Kratzern und Schweißspritzer-Anhaftung. Durch thermochemisches Verfahren plasmanitriert, dadurch korrosionsbeständiger und höhere Belastbarkeit des Schweißtisches. Ecken, Kanten und Bohrungen abgerundet. Inklusive Skalierung auf der Oberfläche. Rasterlinien ermöglichen präzise Aufbauten. Konstruktiondurch Rippen verstärkt. Sonderausstattungen für Schweißtische erhalten Sie auf Anfrage. Lieferumfang: 4 Tischfüße 650 x 90 x 90 mm mit Fußteller Ø 90 mm., Fabrikat: Schweißkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1240000 GRAMM
Tischplatte Bohrungsabstand:
100 mm
Gewicht (Netto) ca.:
1240 kg
Seitenwange Grundhärte ca.:
165 220 Vickers
Seitenwange Höhe:
200 mm
Tischplatte Breite:
2000 mm
Tischplatte Länge:
2000 mm
Tischplatte Materialstärke:
24,5 27 mm
Tischplatte Bohrungsdurchmesser:
28,15 mm
Tischplatte Grundhärte ca.:
280 340 Vickers
Tischfüße:
4
Traglast ca.:
4000 kg
Seitenwange Oberflächenhärte ca.:
450 750 Vickers
Tischplatte Oberflächenhärte ca.:
450 850 Vickers
Seitenwange Bohrungsabstand:
50 mm
Tischhöhe:
850 mm
Weitere Suchbegriffe: schweißtisch, PLASMANITRIERT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.623,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.856,28*
€ 10.538,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.794,94*
€ 10.465,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.662,60*
€ 10.308,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.623,24*
€ 10.261,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.