Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißtisch Professional Extreme 8.7 2000x2000x150, 190220045XD7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1581506
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     190220045XD7
EAN/GTIN:
     4036351325239
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
schweißdrehtisch schweißkraft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

190220045XD7, Oberflächenhärte bis zu 850 Vickers mit Diagonalraster, Bohrung Ø 22 mm. Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster. Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7 und Plasmanitrierung. Die wenig beanspruchten Seitenwangen werden aus Kostengründen aus Stahl S355J2+N gefertigt. Ecken, Kanten und Bohrungen abgerundet. Inklusive Skalierung auf der Oberfläche. Konstruktion durch Rippen verstärkt. Rasterlinien ermöglichen präzise Aufbauten. Sonderausstattungen für Schweißtische erhalten Sie auf Anfrage. Lieferumfang: 4 Tischfüße 700 x 80 x 80 mm mit Fußteller Ø 90 mm., Fabrikat: Schweißkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
929000 GRAMM
Seitenwange Höhe:
150 mm
Seitenwange Grundhärte ca.:
165 220 Vickers
Tischplatte Materialstärke:
17 19 mm
Tischplatte Breite:
2000 mm
Tischplatte Länge:
2000 mm
Traglast ca.:
2000 kg
Tischplatte Bohrungsdurchmesser:
22 mm
Tischplatte Grundhärte ca.:
280 340 Vickers
Tischfüße:
4
Seitenwange Oberflächenhärte ca.:
450 750 Vickers
Tischplatte Oberflächenhärte ca.:
450 850 Vickers
Seitenwange Bohrungsabstand:
50 mm
Tischplatte Bohrungsabstand:
50 mm
Tischhöhe:
850 mm
Tischplatte Material:
Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert
Weitere Suchbegriffe: schweißtisch, PLASMANITRIERT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.954,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.200,45*
€ 7.378,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.110,46*
€ 7.271,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.993,24*
€ 7.131,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.960,30*
€ 7.092,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.954,64*
€ 7.086,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.