Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißtisch Professional 750 3000x1500x150 Plasmanitriert, 190220040P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1581485
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     190220040P
EAN/GTIN:
     4036351314783
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
schweißdrehtisch schweißkraft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

190220040P, Oberflächenhärte bis zu 750 Vickers, Aus hochwertigem Stahl S355J2+N und zusätzlich plasmanitriertund beschichtet. Durch hohe Belastbarkeit besonders geeignet für die Bearbeitung schwerer Bauteile. Lochanordnung im 100 mm Raster auf der Tischplatte und eine parallele Lochanordnung im 50 mm Raster an den Seiten. Bohrungen mit Durchmesser 22 mm. Tisch mit Materialstärke von ca. 17 19 mm. Standardmäßig mit Skala. Fuß Grundausstattung mit Tragfähigkeit 1000 kg und zu 50 mm feinjustierbar. Lieferumfang: 6 Tischfüße 700 x 80 x 80 mm mit Fußteller Ø 90 mm., Fabrikat: Schweißkraft
Weitere Informationen:
Tischplatte Bohrungsabstand:
100 mm
Gewicht (Netto) ca.:
1097 kg
Seitenwange Höhe:
150 mm
Tischplatte Breite:
1500 mm
Tischplatte Grundhärte ca.:
165 220 Vickers
Tischplatte Materialstärke:
17 19 mm
Traglast ca.:
2000 kg
Tischplatte Bohrungsdurchmesser:
22 mm
Tischplatte Länge:
3000 mm
Tischplatte Oberflächenhärte ca.:
450 750 Vickers
Seitenwange Bohrungsabstand:
50 mm
Tischfüße:
6
Tischhöhe:
850 mm
Tischplatte Material:
Stahl S355J2+N, plasmanitriert und BAR beschichtet
Weitere Suchbegriffe: schweißtisch, 1000x1000x100 Plasmanitriert, PLASMANITRIERT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.064,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.290,66*
€ 7.485,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.237,88*
€ 7.423,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.105,16*
€ 7.265,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.066,10*
€ 7.218,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.064,50*
€ 7.216,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.