Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißtisch Professional Extreme 8.8 PLUS 2400 x 1200 x 300, 190280030XD8PL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1581475
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     190280030XD8PL
EAN/GTIN:
     4036351327967
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
schweißdrehtisch schweißkraft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

190280030XD8PL, Professional Extreme PLUS mit extra hoher Seitenwange für besonders anspruchsvolle Anwendungen. Mehr Möglichkeiten als jemals zuvor., Dank der höheren Seitenwange und Verrippung verbessert sich dieSteifigkeit der Tischplatte und vermindert sich die Verformung unter Belastungen. Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster. Ecken, Kanten und Bohrungen abgerundet. Bohrungen Seitenwange 3 Reihen mit 50 mm Abstand, 2 Reihen mit 100 mm Abstand. Skalierung auf der Oberfläche. Konstruktion durch Rippen verstärkt. Rasterlinien ermöglichen präzise Aufbauten., Fabrikat: Schweißkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1102000 GRAMM
Tischplatte Bohrungsabstand:
100 mm
Gewicht (Netto) ca.:
1102 kg
Tischplatte Breite:
1200 mm
Seitenwange Grundhärte ca.:
165 220 Vickers
Traglast ca.:
2000 kg
Tischplatte Materialstärke:
24,5 27 mm
Tischplatte Länge:
2400 mm
Tischplatte Bohrungsdurchmesser:
28,15 mm
Seitenwange Höhe:
300 mm
Tischplatte Grundhärte ca.:
360 420 Vickers
Tischfüße:
4
Seitenwange Oberflächenhärte ca.:
450 750 Vickers
Tischplatte Oberflächenhärte ca.:
500 900 Vickers
Tischhöhe:
850 mm
Weitere Suchbegriffe: schweißtisch, SCHWEIßTISCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.195,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.414,43*
€ 8.823,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.375,00*
€ 8.776,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.235,51*
€ 8.610,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.195,15*
€ 8.562,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.