Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißtisch Professional Extreme 8.7 PLUS 3000 x 1500 x 150, 190160040X7PL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1581467
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     190160040X7PL
EAN/GTIN:
     4036351327844
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
schweißdrehtisch schweißkraft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

190160040X7PL, Professional Extreme PLUS mit extra hoher Seitenwange für besonders anspruchsvolle Anwendungen. Mehr Möglichkeiten als jemals zuvor., Dank der höheren Seitenwange und Verrippung verbessert sich dieSteifigkeit der Tischplatte und vermindert sich die Verformung unter Belastungen. Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster. Ecken, Kanten und Bohrungen abgerundet. Bohrungen Seitenwange 3 Reihen mit 25mm Abstand, 2 Reihen mit 50 mm Abstand. Skalierung auf der Oberfläche. Konstruktion durch Rippen verstärkt. Rasterlinien ermöglichen präzise Aufbauten., Fabrikat: Schweißkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
850000 GRAMM
Tischplatte Materialstärke:
11,5 13 mm
Seitenwange Höhe:
150 mm
Tischplatte Breite:
1500 mm
Tischplatte Bohrungsdurchmesser:
16 mm
Seitenwange Grundhärte ca.:
165 220 Vickers
Seitenwange Bohrungsabstand:
25 mm
Tischplatte Grundhärte ca.:
280 340 Vickers
Tischplatte Länge:
3000 mm
Traglast ca.:
4000 kg
Seitenwange Oberflächenhärte ca.:
450 750 Vickers
Tischplatte Oberflächenhärte ca.:
450 850 Vickers
Tischplatte Bohrungsabstand:
50 mm
Tischfüße:
6
Gewicht (Netto) ca.:
850 kg
Tischhöhe:
850 mm
Weitere Suchbegriffe: schweißtisch, SCHWEIßTISCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.943,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.170,64*
€ 8.533,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.130,38*
€ 8.485,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.985,66*
€ 8.312,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.943,21*
€ 8.262,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.