| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1580344 Herst.-Nr.: 7013609 EAN/GTIN: 4036351279167 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
7013609, Antistatischer PU-Saugschlauch 4m Ø 50 mm für flexCAT 350 IH-Pro, Fabrikat: Stürmer Weitere Informationen: | | Länge (Produkt) ca.: | 4000 mm | Durchmesser (Produkt): | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Saugschlauch Industriesauger, Saugschlauch Staubsauger, Staubsauger Schlauch, Staubsaugerschlauch, staubsaugerschlauch 4 m, antistatischer schlauch, saugschlauch cleancraft, Ø 50 mm / 4 m, ANTISTATISCHER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 263,35* | € 332,51* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,70* | € 334,17* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,77* | € 363,51* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 364,25* | € 456,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|