Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abricht-Dickenhobel Holzstar ADH 2540 (230V), 5904125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580054
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5904125
EAN/GTIN:
     4036351286424
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5904125, Kompaktes Modell mit integrierter Absaugung, Zum winkeligen Fügen (90°) und plangenauen Abrichten von Massivholzbrettern und Leisten. Automatischer Werkstückvorschub. Gummierte Auszugswalze schont beim Dickenhobeln die Holzoberfläche. Absaugung im Unterbau integriert. Serienmäßig mit Fahrwerk. Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme. Abrichttisch aus gefrästem Aluminiumguss. Platzsparend durch kompakte Bauweise. Lieferumfang: Verbindungsschlauch Absaugung, Ø 76 mm, 920 mm. Streifenhobelmessersatz. Spänesack., Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
87000 GRAMM
Leistung Antriebsmotor:
1,2 kW
Aufnahmeleistung:
1,8 kW
Gesamtlänge der Tische:
1050 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1075 mm
Länge (Produkt) ca.:
1105 mm
Abrichtanschlag Höhe:
127 mm
Arbeitshöhe Dicke max.:
160 mm
Anzahl Hobelmesser:
2 St
Spanabnahme max. Dicke:
2 mm
Anschlussspannung:
230 V
Arbeitslänge Dicke min.:
250 mm
Dickentisch Breite:
254 mm
Hobelbreite max.:
254 mm
Abrichttisch Breite:
260 mm
Spanabnahme max. Abrichte:
3 mm
Maschinenkörper Breite/Tiefe:
420 mm
Maschinenkörper Länge:
450 mm
Dickentisch Länge:
480 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Abrichttisch Länge:
510 mm
Arbeitshöhe Dicke min.:
6 mm
Hobelwellendurchmesser:
62 mm
Abrichtanschlag Länge:
635 mm
Hobelwellendrehzahl:
6700 min¯¹
Durchmesser Stutzen Absaughaube:
75 mm
Durchmesser Stutzen Ansaugeinheit:
75 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
750 mm
Vorschubgeschwindigkeit:
8,5 m/min
Schalldruckpegel Lp:
81 dB(A)
Gewicht (Netto) ca.:
87 kg
Weitere Suchbegriffe: abricht- und dickenhobel, ABRICHT-DICKENHOBEL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
1
€ 52,95*
ab € 759,10*
€ 823,80*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 787,70*
€ 850,75*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 806,75*
€ 869,79*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 916,54*
€ 971,50*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,79*
€ 1.035,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,67*
€ 1.008,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,60*
€ 984,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,53*
€ 971,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,75*
€ 960,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.