Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenbohrmaschine OPTIdrill DP 26V-F Aktions-Set, 3020675FSET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1579930
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3020675FSET
EAN/GTIN:
     4036351335429
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3020675FSET, Mit elektronisch regelbarem Antrieb im modernen Design, Industriemotor. Leise laufende Spindel dank neuem Spindeldesign. Maschinenbedienung mit Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung. Garantierte Rundlaufgenauigkeit ? 0,02 mm in der Bohrspindel gemessen. Rechts-/Linkslauf. Präzisions-Spindelbohrung. Bedienpanel mit bedienerfreundlicher, schmutz- und wasserresistenter Folientastatur. Drehzahlanzeige. Separater Not-Halt-Schlagschalter. Gewindeschneidfunktion. Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten mit umlaufender Kühlwasserrinne, Seitlich um ±45° kippbar und um 360° drehbar. Bohrtiefenanschlag. LED-Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert. Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter. Dickwandige Stahlsäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität.Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten. Schwere Ausführung der gesamten Maschine. Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm. Kegeldorn für Bohrfutter. T-Nutensteine. Austreiber., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
116000 GRAMM
Bohrtischneigung:
± 45 °
Leistung Antriebsmotor:
0,75 kW
Gewicht (Netto) ca.:
107 kg
Anzahl der Drehzahlbereiche:
12 Stufen
Bohrtisch T-Nuten Größe:
12 mm
Maschinenfuß T-Nuten Abstand:
120 mm
Abstand Spindel - Maschinenfuß max.:
1300 mm
Maschinenfuß T-Nuten Größe:
14 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1724 mm
Bohrtisch T-Nuten Anzahl:
2
Maschinenfuß T-Nuten Anzahl:
2
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR):
20 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge:
202 mm
Ausladung:
209 mm
Bohrleistung Stahl (S235JR):
25 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite:
265 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Breite:
308 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge:
308 mm
Bohrtischdrehung:
360 °
Anschlussspannung:
400 V
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
406 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahlbereich:
60 3050 min¯¹
Abstand Spindel - Bohrtisch max.:
770 mm
Säulendurchmesser:
80 mm
Länge (Produkt) ca.:
845 mm
Pinolenhub:
95 mm
Bohrtisch Art der T-Nuten:
diagonal
Spindelaufnahme:
MK 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.048,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.125,97*
€ 2.529,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.112,47*
€ 2.513,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.070,22*
€ 2.463,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.048,07*
€ 2.437,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.