Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine OPTIdrill DP 26-T (400 V) Set, 3020625TSET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1579928
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3020625TSET
EAN/GTIN:
     4036351291565
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3020625TSET, Mit Keilriemenantrieb in modernem Design, Schwere Ausführung der gesamten Maschine. Hohe Laufruhe dank neuem Spindeldesign. Industriemotor. Separatem Not-Halt-Schlagschalter. Bohrtiefenanschlag. LED-Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert. Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten mit umlaufende Kühlwasserrinne. Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar. Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter. Präzisions-Spindelbohrung. Maschinenbedienung Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung. Garantierte Rundlaufgenauigkeit ? 0,02 mm in der Bohrspindel gemessen. Dickwandige Stahlsäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität. Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten. Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 0 - 16 mm. T-Nutensteine. Austreiber. Adapter MK 3-B16. Bedienwerkzeug. Maschinenschraubstock BMP 100., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
107000 GRAMM
Leistung Antriebsmotor:
0,75 kW
Höhe (Produkt) ca.:
1025 mm
Anzahl der Drehzahlbereiche:
12
Bohrtisch T-Nuten Größe:
12 mm
Maschinenfuß T-Nuten Abstand:
120 mm
Maschinenfuß T-Nuten Größe:
14 mm
Bohrtisch T-Nuten Anzahl:
2
Maschinenfuß T-Nuten Anzahl:
2
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR):
20 mm
Drehzahlbereich:
200 2440 min¯¹
Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge:
202 mm
Ausladung:
209 mm
Bohrleistung Stahl (S235JR):
25 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite:
265 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Breite:
308 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge:
308 mm
Bohrtischdrehung:
360 °
Abstand Spindel - Bohrtisch max.:
400 mm
Anschlussspannung:
400 V
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
406 mm
Bohrtischneigung:
45 °
Traglast Bohrtisch:
45 kg
Netzfrequenz:
50 Hz
Abstand Spindel - Maschinenfuß max.:
592 mm
Länge (Produkt) ca.:
748 mm
Säulendurchmesser:
80 mm
Pinolenhub:
95 mm
Gewicht (Netto) ca.:
96 kg
Bohrtisch Art der T-Nuten:
diagonal
Spindelaufnahme:
MK 3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.171,95*
€ 1.237,50*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.178,29*
€ 1.244,07*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.216,42*
€ 1.283,41*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.398,70*
€ 1.477,39*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.283,41*
€ 1.527,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.274,82*
€ 1.517,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.243,70*
€ 1.480,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.224,17*
€ 1.456,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.216,42*
€ 1.447,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.