Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sodastrahlpistole SSP 1, 2103900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1579788
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2103900
EAN/GTIN:
     4036351284277
Suchbegriffe:
SSP 1
SODASTRAHLPISTOLE
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2103900, Zum Reinigen und Entlacken ohne Beschädigungen, Oberflächenschonendes Verfahren zum Entfernen von Lack oder Rost. Ideal für schwer zugängliche Stellen. Schonende Reinigung von Glas-, Kunststoff-, Holz und Gummimaterialien. Als Strahlmittel wird NaHCO3 (Natron) verwendet., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
600 GRAMM
Gewicht (Netto) ca.:
0,6 kg
Behältervolumen:
1000 ml
Höhe (Produkt) ca.:
180 mm
Arbeitsdruck:
2,1 6,5 bar
Luftbedarf durchschnittlich, ca.:
240 l/min
Länge (Produkt) ca.:
285 mm
Düsendurchmesser:
5 mm
Geräuschpegel:
80 dB(A)
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
95 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 32,28*
€ 42,64*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,09*
€ 42,67*
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 42,49*
€ 55,67*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,99*
€ 65,80*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.