| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976286698 Herst.-Nr.: 2103900 EAN/GTIN: 4036351284277 |
|
|
| | |
| Aircraft 2103900 Sodastrahlpistole - Oberflächenschonendes Verfahren zum Entfernen von Lack oder Rost
- Ideal für schwer zugängliche Stellen
- Schonende Reinigung von Glas-, Kunststoff-, Holz und Gummimaterialien
- Als Strahlmittel wird NaHCO3 (Natron) verwendet
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-06-08-04 | HerstellerNr: | 2103900 | Werksnummer: | 2103900 | Länge netto mm: | 285,00 | Breite netto mm: | 95,00 | Höhe netto mm: | 180,00 | Gewicht netto Kg: | 0,600000 | Gewicht brutto Kg: | 0,750000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 32,28* | € 42,64* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,09* | € 42,67* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 42,49* | € 55,67* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,99* | € 65,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|