Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiftisch für Absaugung 2000 x 1060 x 1700, 1801120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1579683
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1801120
EAN/GTIN:
     4036351298090
Suchbegriffe:
Absaugtisch
Schleifarbeitstisch
Schleiftisch
absaugtisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1801120, Robuster Schleiftisch mit Rückwanderfassung und abklappbaren Seitenwänden Anwendung, IndustriellesSchleifen von bearbeiteten Werkstücken. Nutzen, Sicheres Arbeiten aufgrund robuster Materialauflage. Auch für größere Werkstücke geeignet, da Seitenwände klappbar. Reduzierte Geräuschemission aufgrund schallisolierter Seitenwände. Höherer Schleifstauberfassungsgrad aufgrund der Rückwanderfassung. Einfache Reinigung dank integrierter Schlackenschublade. Angenehmes Arbeiten dank ergonomisch angepasster Stahlblechkonstruktion. Eigenschaften, Robuste Gitterrostauflage. Seitenwände abklappbar. Seitenwände mit Schalldämmmaterial. Rückwanderfassung. Integrierte Schlackenschublade. Anschluss anneues oder Integration in ein vorhandenes Absaugsystem. Varianten, Verschiedene Größen., Fabrikat: Schweißkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
271000 GRAMM
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
1060 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1700 mm
Länge (Produkt) ca.:
2000 mm
Tischplatte Länge:
2000 mm
Absaugleistung empfohlen:
2000 3000 m³/h
Durchmesser Absaugstutzen:
250 mm
Gewicht (Netto) ca.:
271 kg
Tischplatte Breite:
760 mm
Tischhöhe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: SCHLEIFTISCH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.827,38*
€ 3.921,72*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.886,06*
€ 3.980,55*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.980,55*
€ 4.736,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.959,23*
€ 4.711,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.902,25*
€ 4.643,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.886,06*
€ 4.624,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.