Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennerabsaugung SRF VacuFil 125, 1800045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1579674
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1800045
EAN/GTIN:
     4036351298045
Suchbegriffe:
Industrierauchfilter
Schweißrauch-Absaugung
Schweißrauchabsaugung
schweißrauch absaugung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1800045, Für dauerhaften Einsatz mit automatischer Absaugleistungsregulierung Anwendung, Große Rauch-/Staubmengen. Dauerhafter Einsatz. Brennerabsaugung. Nutzen, Bester Gesundheitsschutz für Mitarbeiter durch Einsatz von KemTex® ePTFE Filterpatronen mit Oberflächenfiltration. Stufenlose Vorwahl der Seitenkanalverdichter Drehzahl. Unterbrechungsfreier Dauerbetrieb durch automatisch gesteuerte Filterabreinigung. Eigenschaften, Automatische Abreinigung, differenzdruckgesteuert. Seitenkanalverdichter. KemTex® ePTFE Filterpatrone. Kontaminationsfreie Staubentsorgung in Einwegbehälter. Zusatzausstattung, Start/Stopp-Automatik. Saugschlauch. Schlitz- und Trichterdüsen. Anschlussstutzen für Schweißpistolen., Fabrikat: Schweißkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
130000 GRAMM
Abscheidegrad:
= 99,9 %
Leistung Antriebsmotor:
1,5 kW
Höhe (Produkt) ca.:
1160 mm
Absaugleistung max.:
125 m³/h
Gewicht (Netto) ca.:
130 kg
Filterungsprozess:
1-stufig
Anschlussspannung:
230 V
Filterfläche ca.:
4 m²
Sauganschluss Durchmesser:
45 mm
Druckluftanschluss:
5 6 bar
Netzfrequenz:
50 Hz
Länge (Produkt) ca.:
635 mm
Schalldruckpegel:
66 dB(A)
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
885 mm
Steuerung:
Drehzahlregelung über Potentiometer
Filterklasse:
M
Ventilatortyp:
Seitenkanalverdichter
Weitere Suchbegriffe: BRENNERABSAUGUNG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.896,12*
€ 4.991,83*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.017,26*
€ 5.112,86*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.957,99*
€ 6.051,67*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.112,86*
€ 6.084,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.087,84*
€ 6.054,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.024,32*
€ 5.978,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.017,26*
€ 5.970,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.