Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenschleifgerät EG 4, 1692004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1579670
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1692004
EAN/GTIN:
     4036351320494
Suchbegriffe:
Wolframelektroden Anschleifgerät
wolframelektroden anschleifgerät sc...
wolframelektroden-anschleifgerät
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1692004, Für den perfekten Schliff von Wolframelektroden mit einem Durchmesser von 1,0 bis 4,0 mm, EinfacheHandhabung durch voreingestellte Schleifwinkel und Durchmesser. Schleifwinkel 15°, 18°, 22,5° und 30° wählbar. Handliches Gerät, optimal für den Einsatz in der Werkstatt oder während der Montage. Integrierte 5-Stufen Drehzahlregulierung über Drehrad. Einfach zu wechselnde Schleifscheibe. Lieferumfang: Schleifscheibe. Transportkoffer., Fabrikat: Schweißkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1600 GRAMM
Drehzahl:
0 11000 min¯¹
Leistung Antriebsmotor:
0,75 kW
Gewicht (Netto) ca.:
1,6 kg
Elektrodendurchmesser:
1.0 4.0 mm
Schleifwinkel:
15 30 °
Anschlussspannung:
230 V
Elektrodenlänge min.:
30 mm
Diamantscheibendurchmesser:
33,5 mm
Länge (Produkt) ca.:
340 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahlregelung:
5-stufig
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
76 mm
Höhe (Produkt) ca.:
76 mm
Anschlusskabel:
H05RN-F, 2 m
Weitere Suchbegriffe: ELEKTRODENSCHLEIFGERÄT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
5
Frei Haus
ab € 307,93*
€ 362,99*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,19*
€ 363,01*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,44*
€ 452,28*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,01*
€ 431,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,75*
€ 430,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,50*
€ 393,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,00*
€ 379,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,19*
€ 367,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.