Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG Inverter-Schweißgerät PRO-ARC 400 WS, Aktions-Set, 1086540SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1579648
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1086540SET
EAN/GTIN:
     4036351326793
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1086540SET, Stufenlos regelbar, für perfekte MIG/MAG Schweißergebnisse, Performancesteigerung und Qualitätsverbesserung durch digital geregelte MIG/MAG -Industrieprozesse. POWER.ARC: hohe Lichtbogenqualität, ruhiger, stabiler und energiereicher Lichtbogen. ROOT: Spritzerfreier Schweißprozess fu?r Du?nnblechund Wurzelschweißungen mit sehr guter Spaltüberbrückung, sicherem Einbrand und deutlich höherer Schweißgeschwindigkeit bei Fallnähten. FOCUS.ARC: Schweißen mit kurzem, druckvollem Lichtbogen, sicherer Wurzelerfassung, besonders tiefem Einbrand, sicherer Flankenerfassung und reduzierten Einbrandkerben. Erhöhte Qualität durch bessere Sicht in den Prozess, bessere Kontrolle über den Lichtbogen und weniger Fehler. SIRIUS Bedienoberfläche für Vereinfachung der Bedienung komplexer Prozesse, einfacher Integration in alle Systeme, Fertigungsketten und abläufe über frei konfigurierbare Schnittstelle bei voller Industrie 4.0 Tauglichkeit. Intelligentes, ressourcenschonendes Wasserkühlgerät: Kreiselpumpe mit hoher Förderleistung, Energiemanagement misst die Ku?hlmitteltemperatur und ku?hlt nur bei Bedarf, Verlängerung der Lebensdauer aller Komponenten. Jobspeicher für bis zu 500 Programme. Lieferumfang: Vorschubrollen 1,0/1,2 mm. Fahrwagen Profi. Abdeckklappe für Bedienfeld. VarioProtect XXL-W., Fabrikat: Schweißkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
103000 GRAMM
Einbrandstabilisator:
?
FOCUS.ARC:
?
Netzspannungskompensation:
?
POWER.ARC:
?
POWER.PULS:
?
ROOT:
?
Verfahren MIG/MAG:
?
Verfahren MMA:
?
schweißbare Drähte Aluminium:
0,8 1,2 mm
schweißbare Drähte Edelstahl:
0,8 1,6 mm
schweißbare Drähte Stahl:
0,8 1,6 mm
Leistungsfaktor:
0,99 cos phi
Gewicht (Netto) ca.:
103 kg
Höhe (Produkt) ca.:
1300 mm
Negative Netzspannungstoleranz:
15 %
Positive Netzspannungstoleranz:
15 %
Leistungsaufnahme MIG/MAG:
16,8 kVA
Einstellbereich MIG/MAG:
20 410 A
Strom bei ED 100% 40 °C:
370 A
Drahtvorschubeinheit:
4 Rollen
Anschlussspannung:
400 V
Wassertank Volumen:
5 l
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumen Gasflasche max.:
50 l
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
560 mm
Leerlaufspannung:
75 V
Einschaltdauer bei max. Strom 40°C:
80 %
Länge (Produkt) ca.:
930 mm
Kühlart:
AF
Bauform:
mit Drahtvorschubkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.333,01*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.432,77*
€ 8.845,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.400,51*
€ 8.806,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.333,01*
€ 8.726,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.