Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine OPTIdrill DX 17E, 3020168


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1576279
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3020168
EAN/GTIN:
     4030635044533
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3020168, Mit stufenlos einstellbarer Drehzahlregelung und digitaler LCD-Anzeige. Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben. Not-Halt-Schlagschalter. Bohrspindel mit Präzisionskugellagern. Garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,03 mm an der Bohrspindel gemessen. Kontrastreiche, digitaleLCD Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert, Drehzahlregelung mittels Potentiometer. Schmutz- und wasserresistente, leicht zu reinigende Folientastatur. Blendfreie LED-Beleuchtung links und rechts imBohrkopf integriert. Keine störenden Schatten. Höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter für größtmöglichen Schutz. Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit parallel verlaufenden T-Nuten, präziseoberflächenbearbeitet. Bohrtisch wegschwenkbar. Massive Grundplatte mit parallel verlaufenden T-Nuten. Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1 - 13 mm, Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
72000 GRAMM
Leistung Antriebsmotor:
1,0 kW
Bohrtisch T-Nuten Größe:
10 mm
Bohrtisch T-Nuten Abstand:
100 mm
Maschinenfuß T-Nuten Abstand:
100 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR):
13 mm
Maschinenfuß T-Nuten Größe:
14 mm
Bohrleistung Stahl (S235JR):
16 mm
Bohrtisch T-Nuten Anzahl:
2
Maschinenfuß T-Nuten Anzahl:
2
Anschlussspannung:
230 V
Ausladung:
235 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite:
280 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Breite:
290 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge:
290 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge:
290 mm
Abstand Bohrfutter - Bohrtisch max.:
315 mm
Bohrtischdrehung:
360 °
Abstand Bohrfutter - Maschinenfuß max.:
385 mm
Länge (Produkt) ca.:
425 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
481 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahlbereich:
50 4000 min¯¹
Pinolenhub:
60 mm
Säulendurchmesser:
60 mm
Gewicht (Netto) ca.:
73 kg
Höhe (Produkt) ca.:
910 mm
Abstand Bohrfutter - Bohrtisch min.:
98 mm
Steuerung der Drehzahlregelung:
elektronisch
Spindelaufnahme:
MK 2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.589,09*
€ 1.654,28*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.608,93*
€ 1.668,59*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.630,38*
€ 1.697,19*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.653,29*
€ 1.711,05*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.655,48*
€ 1.719,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.697,19*
€ 2.019,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.690,59*
€ 2.011,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.658,43*
€ 1.973,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.639,78*
€ 1.951,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.630,38*
€ 1.940,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.