Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4230907183, Fächerschleifscheibe 967Agewölbt 125mm K60 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1531176
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100011144
EAN/GTIN:
     4054596838765
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4230907183, Fächerschleifscheibe 967Agewölbt 125mm K60 3M Kühler Schliff für hochwertige und schnelle Schleifergebnisse Vorteil: Bis zu 3-mal längere Standzeit gegenüber herkömmlichen Schruppscheiben., Fabrikat: 3M
Weitere Informationen:
GEWICHT:
11 GRAMM
Ø:
125 mm
Körnung:
60+
Ausführung:
gewölbt
max. Drehzahl:
12200 min-1
INOX:
empfohlen
Marke:
3M
WGNr.:
240
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, 3m fächerschleifscheibe, Lamellenschleifer, FÄCHERSCHLEIFSCHEIBE, 4230907182, 4054596838765, 65055, 7100011144, 774422
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,95*
€ 5,05*
4 Tage
652
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,34*
€ 5,43*
2 Tage
870
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,46*
€ 5,64*
2 Tage
609
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,52*
€ 5,68*
Lager 260
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.