Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1462858 Herst.-Nr.: 628320000 EAN/GTIN: 4061792190610 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
628320000, Set bestehend aus: je 1 x Ø 35 mm, 40 mm, 50 mm, 68 mm + Diamantfräsfinger 20 mm + Diamantschleiftopf 50 mm M 14-Gewinde für den Einsatz auf Winkelschleifern Lange Lebensdauer und schnellerBohrfortschritt durch vakuumhartgelötete Diamanten Einfache Entfernung des Bohrkerns durch seitliche Aussparungen Keine Extrakühlung erforderlich. Ø 6-14 mm haben zudem eine integrierte Paraffinemulsion zur besseren Kühlung. Bei aufeinanderfolgenden Bohrungen wird empfohlen die Krone nach jeder Bohrung kurz mit Wasser zu kühlen! Als Nutzlänge wird die Stärke der Fliese / Feinsteinzeug / Granitplatte empfohlen. In der Regel max. 2 cm. Granitplatten / Arbeitsplatten können bis 5 cm gebohrt werden. Hier sollte die Krone öfters aus dem Bohrloch rausgezogen werden, damit sich diese kurz abkühlt! Wichtig: Bei verlegtem Material nicht in den Untergrund bohren! Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s , Fabrikat: Metabo Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2036 GRAMM | Ursprungsland: | CN | Länge (Verpackung): | 34.000 cm | Breite (Verpackung): | 30.500 cm | Höhe (Verpackung): | 8.500 cm | Bruttogewicht: | 2.036 kg | BAA059001: | 628320000 statistische Warennummer: 82075010000 | BAF016001: | 305 | BAA271001: | 4061792190610 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 196,47* | € 238,80* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,60* | € 242,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 198,40* | € 242,68* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,26* | € 252,31* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 272,70* | € 308,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|