Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Combinator 76x2,0x10 mm Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1462753
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626872000
EAN/GTIN:
     4061792174221
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

626872000, Eine Schleifscheibe für zwei Anwendungen: schnelles Trennen und leichtes Entgraten/Schleifen
Universell einsetzbar für die Bearbeitung von rostfreien Stählen, als auch für die allgemeine Metallbearbeitung
Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ? 0,1 %)
Härte: hart
ReduziertArbeitskosten durch die Einsparung von Rüstzeiten
Vermeidet zeitaufwändigen Scheibenwechsel immobilen Einsatz
Höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards durch form- und seitenstabile Scheibenausführung (geprüfte Sicherheit durch 3 vollflächige Gewebelagen)
Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
76 GRAMM
Qualitätsklasse:
A 46-U
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
76 x 2 x 10 mm
Ausführung:
gekröpft
Max. Drehzahl:
20100 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
3 / 1
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
11.000 cm
Breite (Verpackung):
7.500 cm
Höhe (Verpackung):
1.000 cm
Bruttogewicht:
0.076 kg
BAA059001:
626872000 statistische Warennummer: 68042218000
BAF016001:
800
BAA271001:
4061792174221
BAG921001:
335
AAA026f001:
AAA041v001
AAA040f001:
800
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,28*
€ 8,55*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,58*
€ 8,59*
6 Tage
42
1
€ 4,30*
ab € 7,32*
€ 10,91*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,86*
€ 12,85*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,87*
€ 13,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.