Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220311637, Hammerbohrer EXPERT 18x200x340mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-8X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1460792
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900221
EAN/GTIN:
     4059952532950
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds-max
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220311637, SDS-max-Hammerbohrer max-8X EXPERT Hinweis: Bei langen Bohrern mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. , 4-Schneiden-Geometrie , Angeschweißter Vollhartmetallkopf , Extrem hitzebeständig, starke und langlebige Verbindung mit dem Stahlkörper , Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
Ø:
18 mm
Spirallänge:
200 mm
Gesamtlänge:
340 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900221
Weitere Suchbegriffe: 5356851515, HAMMERBOHRER, 5357000599, 4059952532950, 2608900221, 1448459, 4220311236, 3165140961264, 2608578619, 1177335, 1509668
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 33,15*
€ 39,65*
6 Tage
53
1
€ 5,90*
ab € 33,10*
€ 39,66*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 35,23*
€ 42,31*
2 Tage
17
1
€ 7,90*
ab € 35,89*
€ 42,81*
Lager 260
17
1
€ 4,95*
ab € 35,89*
€ 42,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.