Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220311634, Hammerbohrer EXPERT 16x400x540mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-8X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1460791
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900215
EAN/GTIN:
     4059952532899
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds-max
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220311634, SDS-max-Hammerbohrer max-8X EXPERT Hinweis: Bei langen Bohrern mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. , 4-Schneiden-Geometrie , Angeschweißter Vollhartmetallkopf , Extrem hitzebeständig, starke und langlebige Verbindung mit dem Stahlkörper , Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Spirallänge:
400 mm
Gesamtlänge:
540 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900215
Weitere Suchbegriffe: 5356851514, HAMMERBOHRER, 5357000598, 4059952532899, 2608900215, 1448458, 4220311227, 3165140961202, 2608578613, 1177334, 1509667
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 36,70*
€ 43,92*
6 Tage
15
1
€ 5,90*
ab € 36,68*
€ 43,93*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 39,26*
€ 46,64*
2 Tage
16
1
€ 7,90*
ab € 39,85*
€ 47,15*
Lager 260
18
1
€ 4,95*
ab € 39,88*
€ 47,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.