Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220311625, Hammerbohrer EXPERT 12x200x340mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-8X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1460788
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900201
EAN/GTIN:
     4059952532752
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds-max
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220311625, SDS-max-Hammerbohrer max-8X EXPERT Hinweis: Bei langen Bohrern mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. , 4-Schneiden-Geometrie , Angeschweißter Vollhartmetallkopf , Extrem hitzebeständig, starke und langlebige Verbindung mit dem Stahlkörper , Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Spirallänge:
200 mm
Gesamtlänge:
340 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900201
Weitere Suchbegriffe: 5356851366, HAMMERBOHRER, 5357000595, 4059952532752, 2608900201, 1448455, 4220311200, 3165140961097, 2608578602, 1177331, 1509664
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
1
€ 5,90*
ab € 27,27*
€ 33,47*
4 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 27,36*
€ 33,49*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 28,18*
€ 34,43*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 28,45*
€ 34,80*
Lager 260
17
1
€ 4,95*
ab € 28,43*
€ 34,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.