| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1459710 Herst.-Nr.: 61822 EAN/GTIN: 4011160618222 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
61822, Baustellen-Stromverteiler M6+ 400V Gehäuse aus Vollgummi, schwarz EIngang: 2m schwere Gummischlauch- leitung H07RN-F 5G16 mit CEE-Stecker 400V/63A/5polig Ausgang: 3 x CEE-Steckdose 400V/32A/ 5polig mit Klappdeckel 3 x CEE-Steckdose 400V/16A/5polig mit Klappdeckel 3 x Schutzkontaktsteckdose 230V/16A mit Klappdeckel Absicherung: 1 x FI-Schutzschalter 63A, 30mA, 4polig, Typ B, allstromsensitiv 3 x Leitungsschutzschalter C32A, 3-polig 3 x Leitungsschutzschalter C16A, 3-polig 2 x Leitungsschutzschalter C16A, 1-polig 400V/63A/max. 43kW - Gewerbe, Baustelle IP44 -, Fabrikat: Schwabe |
| | |
| | | |
| | | |
| |