Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustellen-Stromverteiler M4+ 400V Gehäuse aus Vollgummi, schwarz EIngang: 2m sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baustellen-Stromverteiler M4+ 400V Gehäuse aus Vollgummi, schwarz EIngang: 2m sc
Artikel-Nr.:
     260W-1459709
Hersteller:
     Schwabe
Herst.-Nr.:
     61821
EAN/GTIN:
     4011160618215
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
schwabe baustellenstromverteiler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

61821, Baustellen-Stromverteiler M4+ 400V Gehäuse aus Vollgummi, schwarz EIngang: 2m schwere Gummischlauch- leitung H07RN-F 5G6 mit CEE-Stecker 400V/32A/5polig Ausgang: 1 x CEE-Steckdose 400V/32A/ 5polig mit Klappdeckel 2 x CEE-Steckdose 400V/16A/5polig mit Klappdeckel 3 x Schutzkontaktsteckdose 230V/16A mit Klappdeckel Absicherung: 1 x FI-Schutzschalter 40A, 30mA, 4polig, Typ B, allstromsensitiv 1 x Leitungsschutzschalter C16A, 3-polig 3 x Leitungsschutzschalter C16A, 1-polig 400V/32A/max. 22kW - Gewerbe, Baustelle IP44 -, Fabrikat: Schwabe
Weitere Suchbegriffe: baustellenstromverteiler, baustromverteiler ip44, BAUSTELLEN-STROMVERTEILER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 844,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,89*
€ 1.144,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,87*
€ 1.133,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,89*
€ 1.088,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,34*
€ 1.054,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,16*
€ 1.004,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.