Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5357000661, Akku Astssäge M12FHS-0 Milwaukee ohne Akku ohne Ladegerät Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1448341
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933472211
EAN/GTIN:
     4058546326074
Suchbegriffe:
Akku-Astsäge
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Astschere
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5357000661, Akku-Astsäge M12 FHS-0 Diese FUEL Akku-Astsäge bietet hervorragende Kontrolle, kann 75-mm-Hartholzschneiden und liefert bis zu 120 Schnitte pro M12-4Ah-Akkuladung. Mit leicht zugänglichem Kettenspanner für eine schnellere Anpassung der Kettenspannung. Produkteigenschaften: , Bürstenloser Motor und REDLINK PLUS-Elektronik , Durchsichtiger Ölbehälter , Feinfühliger Geschwindigkeitsregler , Metallischer Krallenanschlag , Automatische Kettenschmierung , Werkzeugaufbewahrung für Kombischraubenschlüssel Lieferumfang: Maschine, Oregon 6 Sägekette, Schwertschutz, Kombischraubenschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2776 GRAMM
Typ:
M12 FHS-0
Spannung:
12 V
Kettengeschwindigkeit:
5 m/s
Schwertlänge:
15 cm
Gewicht inkl. Akku:
2,3 kg
Herstellername:
Techtronic Industries Central
Herstellerartikelnummer:
4933472211
Markenname:
Milwaukee
Weitere Suchbegriffe: Astschneider, akku astsäge, 57000661, AKKU
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 222,68*
€ 262,05*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 225,46*
€ 263,48*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,93*
€ 266,43*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,05*
€ 267,53*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,68*
€ 282,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,01*
€ 335,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,65*
€ 329,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,09*
€ 309,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,62*
€ 305,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,68*
€ 289,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.