Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 260W-1302885 Herst.-Nr.: BT020912 EAN/GTIN: 4042146774410 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
BT020912, Bit-Adapter 1/4'' Brilliant Tools nach DIN 3120 und DIN 3126 gefertigt, 1/4'' Antrieb (6,3 mm), aus qualitativem Chrom-Vanadium-Stahlfür besonders hohe Langlebigkeit, matt verchromt, für Bits 6,3 mm (1/4''). Der BRILLIANT TOOLS Bit-dapter BT020912 wird nach DIN 3120 und DIN 3126 gefertigt. Der Adapter ist für den 1/4'' (6,3 mm) Atrieb vorgesehen und nimmt Bits mit 6,3 mm (1/4'') auf. Die Oberfläche ist matt verchromt mit Spanning. Er ist nur für den Handbetrieb geeignet. UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS., Fabrikat: KS-Tools Weitere Informationen:  |  | GEWICHT: | 20 GRAMM | Vierkantantrieb in Zoll: | 1/4 | Gewicht mit Verpackung: | 14.5 g | Sechskantantrieb für Bits: | 1/4 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 23,90* | ab € 0,88* | € 1,41* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 1,03* | € 1,70* |  |  |  | Lager 260 | |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 1,13* | € 1,77* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 0,96* | € 1,91* |  |  |  | | 25 Tage |  | | 10 |  | € 7,90* | ab € 1,41* | € 2,01* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 260 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 260 |  | Versand: Lager 260 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* |  | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|