Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955-39976258003 Herst.-Nr.: BT020912 EAN/GTIN: 4042146774410 |
|
|
|  |  |
 | Brilliant Tools BT020912 1/4'' Bit-Adapter Weitere Informationen:  |  | eClassID: | 21131720 | HerstellerNr: | BT020912 | Werksnummer: | BT020912 | Länge netto mm: | 8,20 | Breite netto mm: | 4,30 | Höhe netto mm: | 2,00 | Gewicht netto Kg: | 0,020000 | Länge brutto mm: | 8,20 | Breite brutto mm: | 4,30 | Höhe brutto mm: | 2,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,020000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 1/4" Bit-Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 23,90* | ab € 0,88* | € 1,41* |  |  |  | Lager 1955 | |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 1,03* | € 1,70* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 1,13* | € 1,77* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 0,96* | € 1,91* |  |  |  | | 25 Tage |  | | 10 |  | € 7,90* | ab € 1,41* | € 2,01* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|