Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1152 300 H3, Pferd Halbrundfeile 1152 300 H 3 11105303


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
Artikel-Nr.:
     260W-123999
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11105303
EAN/GTIN:
     4007220006313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1152 300 H3, Halbrundfeile 1152 300 H 3 11105303, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2080 GRAMM
Breite:
30 mm
Gesamtbreite:
8.5 mm
Form:
halbrund
Länge:
300 mm
Länge [Inch]:
12 inch
Hieb:
3
Profil:
1152
Hersteller-Produktbezeichnung:
1152 300 H3
Hiebnummer:
3
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, flachfeile hieb 3 300mm, flachfeile hieb 3, flachfeile pferd, HALB RUND FEILE, HALBRUNDFEILE, RÜGGEBERG
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,16*
€ 9,18*
2 Tage
1054
5
€ 5,00*
ab € 7,18*
€ 9,23*
6 Tage
1057
5
€ 4,30*
ab € 7,32*
€ 9,37*
1
€ 5,90*
ab € 7,29*
€ 10,33*
3 Tage
7
5
€ 4,95*
ab € 7,87*
€ 10,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 45,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617151
ab € 1,85*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617251
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.