Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1152 300 H2, Pferd Halbrundfeile 1152 300 H 2 11105302


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
Artikel-Nr.:
     260W-123998
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11105302
EAN/GTIN:
     4007220006306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1152 300 H2, Halbrundfeile 1152 300 H 2 11105302, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2050 GRAMM
Breite:
30 mm
Gesamtbreite:
8.5 mm
Form:
halbrund
Länge:
300 mm
Länge [Inch]:
12 inch
Hieb:
2
Profil:
1152
Hersteller-Produktbezeichnung:
1152 300 H2
Hiebnummer:
2
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, pferd flachfeile hieb 2, flachfeile pferd, flachfeile hieb 2, HALB RUND FEILE, HALBRUNDFEILE, RÜGGEBERG
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,90*
€ 8,85*
2 Tage
1263
5
€ 5,00*
ab € 6,93*
€ 8,89*
6 Tage
1266
5
€ 4,30*
ab € 7,03*
€ 9,09*
2 Tage
10
5
€ 4,95*
ab € 6,85*
€ 9,23*
5
€ 4,90*
ab € 7,00*
€ 9,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 44,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617151
ab € 1,85*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617251
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.