| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1235492 Herst.-Nr.: 498838 EAN/GTIN: 4953830020341 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
498838, Drahtseilschneider HWC16, 650 mm Max. Schneidleistung 16 mm Drahtseilschneider mit kunststoffummantelten Aluminiumgriffen. Der Schneidkopf ist aus Stahl gefertigt, gehärtet und geschliffen. Das Werkzeug eignet sich ideal zum Schneiden von Kupfer- Aluminium-, Stahldraht und ACSR-Kabel. Schneidleistung: Kupfer/Aluminium: Max. Ø 16 mm Stahldraht: Max. Ø 5 mm Luftfahrt Stahlseil ACSR: Max. Ø 9 mm, Fabrikat: HIT Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2500 GRAMM | VDE-geprüft: | Nein | Beschichtung des Griffes: | kunststoffummantelt | Herstellerartikelnummer: | 200.10059 | Nettogewicht: | 2500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DRAHTSEILSCHNEIDER |
| | |
| |