Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1235490 Herst.-Nr.: 498800 EAN/GTIN: 4032248698950 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
498800, Seitenschneider SUPER CUT Ø 1,2 mm Zange: silber-matt-poliert Griffhüllen = schwarz getaucht Elektronik-Seitenschneider mit Feder und Griffhüllen. Kopf Stahl-poliert. Für weichen Draht 0,2 – 1,2 mm und Standarddraht 0,18 – 0,9 mm geeignet., Fabrikat: Weidmüller Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 210 GRAMM | Farbe: | Zange silber-matt-poliert, Griffhüllen = schwarz getaucht | VDE-geprüft: | Nein | Beschichtung des Griffes: | kunststoffgetaucht | isoliert (in Anlehnung an Norm): | Nein | ESD-geprüft: | Nein | Abisolierfunktion vorhanden: | Nein | Schutzisolierung (1000 V) vorhanden: | Nein | Herstellerartikelnummer: | 9205150000 | Nettogewicht: | 90 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,42* | € 28,76* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,60* | € 28,90* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,62* | € 28,91* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,01* | € 29,28* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,91* | € 29,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|