Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

489495, Peli Taschenlampe 7060, schwarz schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1235312
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     489495
EAN/GTIN:
     0019428125868
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

489495, Taschenlampe 7060, schwarz schwarz Das Produkt verfügt über eine neue Generation besonders heller LED-Module, die die Leistung gegenüber gewöhnlichen Taschenlampen deutlich verbessern. Die moderne LEDTechnologie der 7060 erzeugt einsehr weißes Licht, das die Leistung früherer Generationen von LEDs weit übertrifft. Dabei verliertsie nicht an Intensität auch im Vergleich zu gewöhnlichen wiederaufladbaren Taschenlampen, die beisinkender Aufladung dunkler werden. All diese Eigenschaften zielen darauf ab, Polizisten im Außendienst eine höhere Zuverlässigkeit und mehr Sicherheit zu geben. Material: Xenoy®-Kunststoff. Leuchtmittel: LED. Brenndauer Leuchtmittel: 10.000 Std. Batteriemodusanzeige. Ladezeit: 4,5 Std.Brenndauer: 57 Std. Leuchtweite: 210 m. Schutzklasse: IPX4 (Wassergeschützt). Lieferumfang: Ladestation, Batteriepack (1 Lithium-Ion), Fabrikat: Peli
Weitere Informationen:
GEWICHT:
290 GRAMM
wasserdicht:
Ja
Leuchtmittel vorhanden:
Ja
aufladbar:
Ja
Anzahl der Batterien/Akkus:
1
Benennung der Batterie:
Lithium-Ion/Lithium-Polymer
Kategorie:
Gerätebatterien,sekundär
Herstellerartikelnummer:
070600-0001-110E
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Nettogewicht:
30
Art des Leuchtmittels:
LED
Weitere Suchbegriffe: peli led taschenlampe, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, TASCHENLAMPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,24*
€ 370,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,17*
€ 364,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,31*
€ 346,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,43*
€ 339,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,22*
€ 301,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.