| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1235255 Herst.-Nr.: 488959 EAN/GTIN: 4030884889596 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
488959, Taschenlampe HS4.110 USB Akku, 200 lm, mit Fokus Kompakte wiederaufladbare Taschenlampe aus Aluminium. Die Taschenlampe bietet bis zu 200 Lumen unddas Licht ist fokussierbar. Im Lieferumfang ist neben dem Akku auch ein Micro-USB Ladekabel enthalten., Fabrikat: Hesse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 71 GRAMM | Leuchtmittel vorhanden: | Ja | aufladbar: | Ja | Anzahl der Batterien/Akkus: | 1 | Benennung der Batterie: | Lithium-Ion | Herstellerartikelnummer: | HS4.110 USB | Batterien im Lieferumfang enthalten: | Ja | Gehäusefarbe: | schwarz | Werkstoff: | Aluminium | Art des Leuchtmittels: | LED |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,43* | € 38,44* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,83* | € 38,61* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 30,69* | € 41,93* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,25* | € 44,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|