| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1235093 Herst.-Nr.: 488086 EAN/GTIN: 8024482178882 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
488086, Schubfach AIBOX6.B1 zu ALL.IN.ONE 60 mm, mit Deckel, mit Kleinteileboxen Schublade (AIBox) mit herausnehmbarer Kleinteilebox aus Polypropylen mit 60 mm Höhe. Durch das Abnehmen des halbdurchsichtigen Deckels des AIBoxes kann der Organiser einfach in den All.In.One-Werkzeugkoffer eingeschoben werden. Die Organiser sind sehr praktisch, stapelbar und mit einem Etikett zur Materialkennzeichnung ausgestattet. Verschließbar mit zwei Klappverschlüssen. Unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten. Eine spezielle Unterseite der Kleinteilbox verhindert ein Verrutschen während des Transports., Fabrikat: GT Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1918 GRAMM | Farbe (RAL): | schwarz | Herstellerartikelnummer: | AIBOX6.B1 | Tiefe: | 255 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, gt line kunststoff werkzeugkoffer, klarsicht-magazin, meisterkoffer kunststoff, SCHUBFACH |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 34,74* | € 46,04* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 34,77* | € 46,06* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 34,92* | € 46,08* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,36* | € 48,28* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 39,81* | € 52,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|