| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1235000 Herst.-Nr.: 483162 EAN/GTIN: 7317845540015 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
483162, Stahlmaßstab STL 150 mm (Halb - )Millimeterteilung, matt, rostfrei Aus gehärtetem, rostfreien Stahl mit matt verchromter Oberfläche für blendfreies Ablesen. Oben Millimetereinteilung, unten Halb-Millimetereinteilung mit roter Dezimeterbezifferung. Unbedruckte Rückseite. Toleranz ± 0,3 mm. Stärke Glieder: 0,6 mm. Breite Glieder: 14,7 mm, Fabrikat: Hultafors Weitere Informationen: | | max. Messbereich: | 150 | Dicke des Gliedes: | 0.6 | max. Messbereich (imperial): | 15 cm | Herstellerartikelnummer: | 554003 | Anzahl der Glieder: | 1 | Messbereich: | 0 - 15 cm | Messgenauigkeit: | 0.45 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 2,55* | € 3,68* | | | | | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 2,572* | € 3,722* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 2,61* | € 3,76* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,61* | € 3,82* | | | | | | | | | 5 | | € 3,90* | ab € 2,916* | € 4,216* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|