Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1234862 Herst.-Nr.: 480878 EAN/GTIN: 4008190206093 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
480878, Ersatzmesser zu CST VARIO 3 Messereinsätze für Messerkassette Für Coaxialkabel und runde (geschirmte) Datenleitungen von Ø 2,5 - 8 mm. Grundwerkzeug inkl. 3 Messereinsätzen. Frei einstellbare Abisolierlängen in Abständen von 1 mm für Geflecht und Dielektrikum(Mindestabisolierlänge ca. 3,2 mm). Schnelles Umrüsten auf andere Kabeltypen. Max. Gesamtabisolierlänge 17 mm, Fabrikat: Weidmüller Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 7 GRAMM | Form der Klinge: | Messerkassette | Abbrechklingen vorhanden: | Nein | Herstellerartikelnummer: | 9005730000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,74* | € 33,70* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,81* | € 33,71* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 25,59* | € 33,73* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,69* | € 33,82* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,17* | € 34,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|