| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1234744 Herst.-Nr.: 480384 EAN/GTIN: 7317843890112 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
480384, Dämmstoffmesser FGK, 465 mm 316 mm Klingenlänge, 50 mm Klingenbreite Mineralwollmesser mit 50 mm breiter, biegsamer Kohlenstoffstahl Klinge mit Skala. WellenförmigeZahnung zum Schneiden aller Arten von Mineralwolle. Handlicher Griff aus schlagfestemPP-Kunststoff., Fabrikat: Hultafors Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 228 GRAMM | Breite des Messerrückens: | 50 | Herstellerartikelnummer: | 389010 | Gesamtlänge: | 465 | Länge der Klinge: | 316 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DÄMMSTOFFMESSER |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 11,55* | € 15,32* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,862* | € 15,572* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,54* | € 16,19* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,93* | € 16,85* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,48* | € 17,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|