Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 644 D, Top for Wood, 2er-Pack


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 0
Image 0
Image 1
Image 1
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-122362
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608650614
EAN/GTIN:
     3165140007689
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt bosch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608650614, Das S 644 D Top for Wood Säbelsägeblatt macht saubere Kurven- und Tauchschnitte in Holz. Die scharfgeschliffenen Zähne sorgen für ausrissfreie Schnitte. Das sich vollständig verjüngte Blatt ermöglicht außerdem einfachen Zugang zu schwer erreichbaren Stellen und macht Kurvenschnitte möglich. Die geschliffene Spitze ist speziell für Tauchschnitte vorgesehen. Das Blatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) eignet sich für das Schneiden von weichem Holz, Bauholz und allen nichtabrasiven Holzwerkstoffen bei Bauarbeiten. Es verfügt über eine Standardlänge von 150 mm, die eine Schnittleistung von bis zu 100 mm ermöglicht., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
384 GRAMM
Abkürzung für Blattmaterial:
HCS
Ausschnitt Holzwand [mm]:
<100
Blattmaterial:
HighCarbonSteel
Dicke [mm]:
1.25
Gesamtlänge [mm]:
150
Gesamtlänge [Zoll]:
6
Konstruktionsholz [mm]:
<100
Körpermaterial:
HCS
Kunststoff [mm]:
<100
Leistungsbeschreibung:
Saubere Kurvenschnitte
Max. Schnittleistung [mm]:
100
Platten [mm]:
6-60
Progressiv:
nein
Typ:
S 644 D
Volumen:
0,089 dm3
Zahnausführung:
geschränkt, geschliffen
Zahnteilung [mm]:
4
Zahnteilung [TPI]:
6
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, 3165140007689, SÄBELSÄGEBLATT
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,48*
€ 4,52*
5 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,56*
€ 4,66*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 69,00*
ab € 4,01*
€ 5,12*
12 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 7,90*
ab € 4,12*
€ 5,22*
Lager 260
5
5
pro Paar
€ 7,60*
ab € 4,11*
€ 5,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 26,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608657406
€ 25,21*
Ähnlich
Bosch
2608656019
€ 2,87*
Ähnlich
Bosch
2608654402
€ 10,32*
Ähnlich
Bosch
2608650613
€ 6,30*
Ähnlich
Bosch
2608654404
€ 11,12*
Ähnlich
Bosch
2608656011
€ 10,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.