| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1208530 Herst.-Nr.: 22446 EAN/GTIN: 4006274224469 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22446 Proxxon, L-Griff-Schraubendreher TX / TTX 15 x 110 L-Griff-Schraubendreher: Die robusten mit durchgehender Klinge. Sind hohe Drehmomente beim Anziehen und Lösen von Schrauben erforderlich, ist der L-Griff-Schraubendreher die Lösung. Der ergonomische, asymmetrische Griff erleichtert die Arbeit im Dauereinsatz. Das Zwei-Komponenten-Design mit griffsympatischer Weichkomponente verringert Druckstellen bei hohem Kraftaufwand. Er hat eine kurze Klinge mit Standard-TX und eine lange Klinge mit Bohrung-TTX. Deutliche Größenangabe auf Schaft (gelasert) und Griff. TX 15, Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 31 GRAMM | Breite: | 55 mm | Höhe: | 20 mm | Länge: | 140 mm | Gewicht: | 0,031 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,46* | € 5,19* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,48* | € 5,22* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,22* | € 7,09* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,38* | € 7,90* | | | | | 12 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 6,07* | € 8,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|